Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDSplus Bohrer plus-5 10er Pack 6,0 x 100/160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDSplus Bohrer plus-5 10er Pack 6,0 x 100/160 mm
SDSplus Bohrer plus-5 10er Pack 6,0 x 100/160 mm
SDSplus Bohrer plus-5 10er Pack 6,0 x 100/160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE3165140483513
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585617
EAN/GTIN:
     3165140483513
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer bosch 6x250x315mm
hammerbohrersatz bosch
SDS-plus-Hammerbohrer plus-5, Großpack - Schlagbohrer mit 2 Schneiden und HM-Bohrspitze - Auf den Durchmesser angepasste Löt- und Härtungstechnologie - 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit - Bis Ø 10 mm mit aktiver Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton - Mit Verschleißindikator - Für Mauerwerk, Beton und armierten Beton Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox. - Gesamtlänge 165 mm - Spirallänge 100 mm - Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Spirallänge:
100 mm
Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Bohrer, Bohrer/Meißel, Bosch, Handwerker-Großpackung, QR4026031, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus-Hammerbohrer-Pack, SDSplus
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
310
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,711*
€ 2,141*
3 Tage
246
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,69*
€ 2,28*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,31*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,896*
€ 2,366*
Lager 284
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 20,46*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608585626
ab € 2,969*
Zubehör
Bosch
2608585628
ab € 3,553*
Zubehör
Bosch
2608585631
ab € 3,851*
Zubehör
Bosch
2608585618
ab € 3,08*
Zubehör
Bosch
2608585616
ab € 1,587*
Zubehör
Bosch
2608585623
ab € 2,01*
Zubehör
Bosch
2608585624
ab € 2,345*
Zubehör
Bosch
2608585625
ab € 3,047*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.