| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4002730109592 Herst.-Nr.: DVE4002730109592 EAN/GTIN: 4002730109592 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner 700AS 6–12 Volt, mit Schließblech 110 x 25 mm, Schraublochabstand 52 mm, mit mechanischer Entriegelung.- Ausführung SB-verpackt Weitere Informationen: | | Ausführung: | SB-verpackt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, bever & klophaus schließblech, lappenschließblech, elektrischertüröffner 12v, 700AS, Elektrischer, Elektro-Türöffner, mit, Schließblech, Schließtechnik |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,29* | € 44,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,05* | € 45,01* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,46* | € 46,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 35,69* | € 46,96* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 40,11* | € 52,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|