Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlspachtel mit PTFE-Beschichtung 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlspachtel mit PTFE-Beschichtung 100 mm
Edelstahlspachtel mit PTFE-Beschichtung 100 mm
Edelstahlspachtel mit PTFE-Beschichtung 100 mm
Edelstahlspachtel mit PTFE-Beschichtung 100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4005153106339
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     DVE4005153106339
EAN/GTIN:
     4005153106339
Suchbegriffe:
Malerspachtel
Universal-Spachtel
Universalspachtel
haromac malerspachtel 100mm
Malerspachtel - Blatt aus Edelstahl, rostfrei - Anthaftbeschichtetes Blatt - Konisch geschliffen - 2-Komponenten-Kunststoffgriff- Blattbreite 100 mm
Weitere Informationen:
Blattbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: malerspachtel, malerspachtel 100mm, Edelstahlspachtel, Spachtel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,62*
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 8,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 8,95*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 8,99*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,91*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046075SB
ab € 5,27*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047025SB
ab € 2,98*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047040SB
ab € 4,79*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047060SB
ab € 5,27*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047075SB
ab € 3,88*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047080SB
ab € 5,72*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046100SB
ab € 3,77*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046025SB
ab € 2,75*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046040SB
ab € 2,92*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046063SB
ab € 3,07*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046080SB
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.