Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Ul-Power 500g/11 mm 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesticks Ul-Power 500g/11 mm 20 Stück
Klebesticks Ul-Power 500g/11 mm 20 Stück
Klebesticks Ul-Power 500g/11 mm 20 Stück
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007841044930
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     DVE4007841044930
EAN/GTIN:
     4007841044930
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick-Set Ultra Power - Universeller, kraftvoller Schmelzklebstoff - Farbe: transparent - Für besonders starke Verbindungen verschiedender Materialien- Inhalt 20 Stück - Gesamtlänge 250 mm - Ø 11 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Stück
Gesamtlänge:
250 mm
Ø:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, Klebestick, Klebesticks, Steinel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 9,77*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 10,42*
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,13*
€ 10,61*
1 Tag
56
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 10,63*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 10,50*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,021* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
048419
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.