Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4011391790506 Herst.-Nr.: 460380 EAN/GTIN: 4011391790506 |
| |
|
| | |
| Kabelmesser-System - Griff mit Weichkomponenteneinlage - Wechselbügelsystem (austauschbar) zum Abisolieren aller gängigen Rundkabel von Ø 4-70 mm - Automatischer Klingenschutz der Hakenklinge - Klinge springt nach dem Abmanteln automatisch zurück - Gehäuse aus verschleißfestem Polyamid Lieferung: Mit Wechselbügel Ø 8-28 mm und TiN-Wechselklinge. - Ausführung Wechselbügel - Abisolierwerte Ø 35-50 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wechselbügel | Abisolierwerte Ø: | 35-50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,16* | € 10,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,37* | € 11,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,41* | € 11,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,40* | € 11,66* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,25* | € 14,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|