Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Stahl-verzinkt 9,5 mm a 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel Stahl-verzinkt 9,5 mm a 1Stück
Schäkel Stahl-verzinkt 9,5 mm a 1Stück
Schäkel Stahl-verzinkt 9,5 mm a 1Stück
Schäkel Stahl-verzinkt 9,5 mm a 1Stück
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011645001396
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645001396
EAN/GTIN:
     4011645001396
Suchbegriffe:
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt - Gesenkgeschmiedet - Mit Zollgewinde - Auf Karte - Zu 10 Karten im Umkarton Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.- Abmessungen 9,5 mm = 3/8" - max. Tragkraft 200 kg - Fach 215 - in Baustein 1,2 - h 1 38 mm - Anz. je Karte 1 - je Karte 0,147 kg - b 1 19 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
9,5 mm = 3/8"
max. Tragkraft:
200 kg
Fach:
215
in Baustein:
1,2
h 1:
38 mm
Anz. je Karte:
1
je Karte:
0,147 kg
b 1:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: gerade, verzinkt, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
10
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,19*
7 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,33*
3 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 0,84*
€ 1,34*
1
€ 9,80*
ab € 0,8984*
€ 1,4284*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,8984*
€ 1,4284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4284*
€ 1,6998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2784*
€ 1,5213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1884*
€ 1,4142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1584*
€ 1,3785
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1084*
€ 1,319
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8984*
€ 1,0691
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.