| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015000422475 Herst.-Nr.: DVE4015000422475 EAN/GTIN: 4015000422475 |
| |
|
| | |
| Pattex Silikon-Entferner - Pastöser Silikon-Entferner - Zu Entfernen von frischen und ausgehärteten Silikonresten bis 2 mm - Nicht geeignet für Anwendungen auf Polyamid, Kupfer, Messing sowie weiteren Buntmetallen, Zink, Eisen und Fliesen mit Eisen- oder Metallpigmenten - Verträglich mit üblichen Bauuntergründen, z. B. Sanitärkeramik, Glas, PVC, Emaille, Acryl- Inhalt 80 ml - Gebinde Tube Weitere Informationen: | | Inhalt: | 80 ml | Gebinde: | Tube |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtstoffe, Kleb-, Pattex, Silikon-Entferner, und |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 9,82* | € 12,72* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 9,94* | € 13,24* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,95* | ab € 10,50* | € 13,47* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,98* | € 13,54* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 11,79* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,14738* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|