Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-Formdichtring SH, NBR, 2 Stück SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA plus-Formdichtring SH, NBR, 2 Stück SB
GEKA plus-Formdichtring SH, NBR, 2 Stück SB
GEKA plus-Formdichtring SH, NBR, 2 Stück SB
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4015933005134
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4015933005134
EAN/GTIN:
     4015933005134
Suchbegriffe:
Dichtung Geka-Kupplung
Ersatzdichtung Geka-Kupplung
Formdichtring
Formdichtung
GEKA®plus SH-Formdichtring - Material: NBR (Perbunan) - Temperatureinsatzbereich: konstant: ca. -10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: -10 °C bis +120 °C - Shore-Härte: 70° Shore +/- 5° Shore DIN 53505A - Verwendung: serienmäßig in allen GEKA® plus-Saug- und Hochdruckkupplungen „SH“ sowie in allen GEKA®plus-Saug- und Druckkupplungen „SD“ Kunststoff Preise gültig bis zum 31.07.2017- Farbe schwarz - Trinkwassereignung Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Trinkwassereignung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch-Dichtung, geka formdichtring, wasserschlauch dichtung, Armaturen, GEKA, Geka-Kupplung, GEKA®, plus, Produkte, SH-Formdichtring
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,83*
2 Tage
82
1
€ 7,90*
ab € 1,17*
€ 1,84*
3 Tage
82
20
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,88*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,63*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.