Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allcar 85 LUKU, montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allcar 85 LUKU, montiert
Allcar 85 LUKU, montiert
Allcar 85 LUKU, montiert
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4027972110502
Hersteller:
     Capito
Herst.-Nr.:
     DVE4027972110502
EAN/GTIN:
     4027972110502
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Tiefmuldenkarre ALLCAR - Muldentragender, verzinkter Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel - Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm - Gegeneinander angeschweißte Füße - Mit profiliertem Wulst-Rand, Blechstärke 0,9 mm - Vordere Muldenabstützung - Kunststoffgriffe - Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager- Ausführung Allcar 85 l
Weitere Informationen:
Ausführung:
Allcar 85 l
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schiebkarre luftrad, baukarre, carl capito schubkarren, Allcar, Capito, Transport
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 127,46*
4 Tage
27
€ 35,99*
ab € 113,38*
€ 138,97*
€ 4,80*
ab € 114,51*
€ 140,94*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 114,35*
€ 140,94*
€ 75,00*
ab € 114,56*
€ 140,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.