Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenbundhose RHO, Gr. L, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenbundhose RHO, Gr. L, orange
Regenbundhose RHO, Gr. L, orange
Regenbundhose RHO, Gr. L, orange
Regenbundhose RHO, Gr. L, orange
Regenbundhose RHO, Gr. L, orange
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4029201140083
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DVE4029201140083
EAN/GTIN:
     4029201140083
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Regenbundhose »RHO«, orange - Wasserdicht, winddicht - Verschweißte Nähte - 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343- Größe L
Weitere Informationen:
Größe:
L
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 10,65*
€ 14,12*
2 Tage
29
6
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 14,15*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 10,75*
€ 14,19*
1
€ 5,90*
ab € 10,60*
€ 14,61*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 15,20*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 13,15*
Ähnlich
ASATEX
RHG/L
ab € 10,55*
Ähnlich
ASATEX
RHG/M
ab € 10,51*
Ähnlich
ASATEX
RHO/M
ab € 11,77*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XL
ab € 10,56*
Ähnlich
ASATEX
RHO/XL
ab € 10,66*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XXL
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.