Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenbundhose RHO, Gr. XL, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenbundhose RHO, Gr. XL, orange
Regenbundhose RHO, Gr. XL, orange
Regenbundhose RHO, Gr. XL, orange
Regenbundhose RHO, Gr. XL, orange
Regenbundhose RHO, Gr. XL, orange
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4029201140090
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DVE4029201140090
EAN/GTIN:
     4029201140090
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Regenbundhose »RHO«, orange - Wasserdicht, winddicht - Verschweißte Nähte - 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343- Größe XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
6
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 14,44*
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 14,45*
2 Tage
31
1
€ 5,45*
ab € 11,08*
€ 14,52*
1
€ 5,90*
ab € 10,66*
€ 14,58*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 15,29*
€ 19,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 13,15*
Ähnlich
ASATEX
RHG/L
ab € 10,55*
Ähnlich
ASATEX
RHO/L
ab € 10,60*
Ähnlich
ASATEX
RHG/M
ab € 10,51*
Ähnlich
ASATEX
RHO/M
ab € 11,77*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XL
ab € 10,56*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XXL
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.