| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4030266045862 Herst.-Nr.: 1902030025 EAN/GTIN: 4030266045862 |
| |
|
| | |
| Kernbohrer HSS-Co RQX-beschichtet, 25 mm Schnitttiefe - HSS/HSS Co5 - Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen, 1 Senkung Rota-Quick® - Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring - Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen - Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert - Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie - HSS Co5 - Mit Weldonschaft-Ø 19 mm - 25 mm Schnitttiefe - Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring - Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen - Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert - Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie- Stahl <850 N 30 - Stahl <1000 N 20 - Gusseisen 2 - Kupfer, Messing, Bronze 42 - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 40 - Stahl <1400 N 12 - Stahl <42 HRC 8 - INOX 15 - Bohrer-Ø 30 mm - Stahl <52 HRC 6 Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | 30 | Stahl <1000 N: | 20 | Gusseisen: | 2 | Kupfer, Messing, Bronze: | 42 | Öl: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 40 | Stahl <1400 N: | 12 | Stahl <42 HRC: | 8 | INOX: | 15 | Bohrer-Ø: | 30 mm | Stahl <52 HRC: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alfra kernbohrer, Alfra, Bohrer, HSS, HSS-Co, Kernbohrer/Zubehör, Schnitttiefe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,56* | € 35,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,66* | € 35,46* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,99* | € 41,00* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 30,84* | € 41,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,94* | € 45,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|