Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm, Gr. 52, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm, Gr. 52, kornblau
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm, Gr. 52, kornblau
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm, Gr. 52, kornblau
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4030913116525
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     DVE4030913116525
EAN/GTIN:
     4030913116525
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose, kornblau - 7 Schlaufen - Gürtel mit Metallschnalle - Seiten-, Gesäß-Vorder- und Zollstocktaschen - Einlauffest - Hosenschlitz mit Reißverschluss Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²- Größe 52
Weitere Informationen:
Größe:
52
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 14,83*
€ 19,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 20,40*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,64*
€ 20,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 21,00*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 17,92*
€ 22,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0116046
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116048
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0116050
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0116054
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0116056
ab € 16,47*
Ähnlich
Planam
0116058
ab € 16,35*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0116025
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0116026
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0116027
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0116028
ab € 14,98*
Ähnlich
Planam
0116029
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0116042
ab € 12,87*
Ähnlich
Planam
0116044
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0116060
ab € 16,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.