Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner 118E HZ Profix 2 ohne Entriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Türöffner 118E HZ Profix 2 ohne Entriegelung
Elektro-Türöffner 118E HZ Profix 2 ohne Entriegelung
Elektro-Türöffner 118E HZ Profix 2 ohne Entriegelung
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4042203398931
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DVE4042203398931
EAN/GTIN:
     4042203398931
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Elektro-Türöffner Nr. 118.13/118E.13 FaFix®, für ProFix® 2 Kompakter Universal-Türöffner, Radiusfalle Fafix 3 mm verstellbar. Symmetrische Bauform, Profix 2 kompatibel. Universalspannung 10 bis 24 AC//DC, dauerbetriebsfest bis 16 V sowie 22 bis 42 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 26 V, steckbarer Anschluss. Flachschließblech: Edelstahl. Minimale Einbaumaße: 25,5 x 16 x 66 mm, rechts und links verwendbar.- Ausführung ohne mechanische Entriegelung - Typ 118.13
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne mechanische Entriegelung
Typ:
118.13
Weitere Suchbegriffe: assa abloy türöffner universal, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, 11813/118E13, Elektro-Türöffner, ElektrTüröffner, für, Nr, ProFix®, Schließtechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,35*
€ 56,50*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,24*
€ 57,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,16*
€ 59,88*
€ 4,90*
ab € 50,46*
€ 67,22*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 62,07*
€ 79,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.