Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Pulsschlag high, schwarz/kornblau, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose Pulsschlag high, schwarz/kornblau, Gr. 52
Hose Pulsschlag high, schwarz/kornblau, Gr. 52
Hose Pulsschlag high, schwarz/kornblau, Gr. 52
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4053813023618
Herst.-Nr.:
     DVE4053813023618
EAN/GTIN:
     4053813023618
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Herrenbundhose »PULSSCHLAG«, schwarz-kornblumenblau - Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion - 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts verschließbar - Eine lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung - Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, verschließbar - Zusätzliche Reißverschlusstaschen - Elastischer Bundeinsatz - Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone - Knieschutztaschen aus CORDURA®, Öffnung oben, verschließbar - Taschenverstärker - Seitennaht-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Zulassung/Norm: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45- Größe 52
Weitere Informationen:
Größe:
52
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,97*
€ 62,54*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 66,17*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 53,27*
€ 66,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 67,79*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 67,99*
€ 81,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-50
ab € 50,46*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-54
ab € 50,56*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-56
ab € 55,35*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-58
ab € 55,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.