| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4053813023656 Herst.-Nr.: DVE4053813023656 EAN/GTIN: 4053813023656 |
| |
|
| | |
| Herrenbundhose »PULSSCHLAG«, schwarz-kornblumenblau - Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion - 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts verschließbar - Eine lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung - Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, verschließbar - Zusätzliche Reißverschlusstaschen - Elastischer Bundeinsatz - Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone - Knieschutztaschen aus CORDURA®, Öffnung oben, verschließbar - Taschenverstärker - Seitennaht-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Zulassung/Norm: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45- Größe 60 Weitere Informationen: | | Größe: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Softshell-Hose, Softshellhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz 60, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 60, Hose, Hosen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,04* | € 70,45* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,91* | € 74,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 58,36* | € 75,26* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,79* | € 76,06* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 74,62* | € 90,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|