Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Pulsschlag high schwarz/rot, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose Pulsschlag high schwarz/rot, Gr. 56
Hose Pulsschlag high schwarz/rot, Gr. 56
Hose Pulsschlag high schwarz/rot, Gr. 56
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4053813220550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4053813220550
EAN/GTIN:
     4053813220550
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose »PULSSCHLAG high«, schwarz-rot - Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion - 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts verschließbar - Eine lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung - Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, verschließbar - Zusätzliche Reißverschlusstaschen - Elastischer Bundeinsatz - Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone - Knieschutztaschen aus CORDURA®, Öffnung oben, verschließbar - Taschenverstärker - Seitennaht-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Zulassung/Norm: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45- Größe 56
Weitere Informationen:
Größe:
56
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,12*
€ 69,52*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,57*
€ 74,97*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 58,48*
€ 75,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,86*
€ 76,45*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 74,56*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.