Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Pulsschlag high schwarz/rot, Gr. 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose Pulsschlag high schwarz/rot, Gr. 94
Hose Pulsschlag high schwarz/rot, Gr. 94
Hose Pulsschlag high schwarz/rot, Gr. 94
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4053813220628
Herst.-Nr.:
     DVE4053813220628
EAN/GTIN:
     4053813220628
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose »PULSSCHLAG high«, schwarz-rot - Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion - 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts verschließbar - Eine lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung - Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, verschließbar - Zusätzliche Reißverschlusstaschen - Elastischer Bundeinsatz - Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone - Knieschutztaschen aus CORDURA®, Öffnung oben, verschließbar - Taschenverstärker - Seitennaht-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Zulassung/Norm: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45- Größe 94
Weitere Informationen:
Größe:
94
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,98*
€ 64,73*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 68,61*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,88*
€ 69,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,39*
€ 70,29*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 67,50*
€ 85,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.