| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4250331806659 Herst.-Nr.: DVE4250331806659 EAN/GTIN: 4250331806659 |
| |
|
| | |
| Bermuda »CHAMP«, grau-schwarz - Knielang - Robuste Verarbeitung mit 3-fach-Nähten an stark beanspruchten Stellen - Strapazierfähiges und atmungsaktives Twill-Mischgewebe - Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten und griffige Gurtbänder - Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche - Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach - Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter - Mehrzwecköse für Karabinerhaken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²- Größe 60 Weitere Informationen: | | Größe: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose schwarz 60, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 60, Bermuda, Bermudas, Cargo-Hose, Cargohose, Short, Shorts |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,74* | € 41,79* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,11* | € 41,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,76* | € 44,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,16* | € 44,65* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 35,57* | € 46,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|