Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt, Gr. 3XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt, Gr. 3XL, weiß
Sweatshirt, Gr. 3XL, weiß
Sweatshirt, Gr. 3XL, weiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4250484252945
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4250484252945
EAN/GTIN:
     4250484252945
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt, weiß - Doppelnähte - Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum - Bis 40 °C waschbar Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig- Größe XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, freizeitpullover 3xl, herren pullover, herren-sweatshirt weiß, Shirt, Sweatshirt, Sweatshirt -Herren-
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 15,02*
€ 20,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,01*
€ 20,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 21,36*
€ 4,90*
ab € 15,64*
€ 22,67*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,86*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.