Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 4,0 mm ca 25,0 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 4,0 mm ca 25,0 kg
Eisendraht geglüht 4,0 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784013987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784013987
EAN/GTIN:
     4317784013987
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, geglüht Preise gültig bis zum 31.07.2017- Draht-Ø 4,0 mm - Ring-Ø 600 mm - Gewicht pro Ring 25,0 kg - ca. Gewicht pro 1000 m 99,00 kg
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
4,0 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
ca. Gewicht pro 1000 m:
99,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Draht, Drähte, Eisendrähte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
€ 5,90*
ab € 57,64*
€ 74,00*
4 Tage
2750
€ 4,95*
ab € 57,98*
€ 74,40*
4 Tage
110
€ 35,99*
ab € 62,69*
€ 80,42*
7 Tage
110
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 81,73*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 64,46*
€ 82,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,71*
€ 98,4249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,42*
€ 98,0798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,03*
€ 94,0457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,60*
€ 91,154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,46*
€ 76,7074
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,5784* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.