Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M16 x 60 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M16 x 60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M16 x 60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M16 x 60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M16 x 60 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784149952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784149952
EAN/GTIN:
     4317784149952
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M16 x 60 mm - b 38 mm - s 24 mm - k 10,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M16 x 60 mm
b:
38 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m 16 x 60 8.8, din 931, din 931 8.8, AM9311660, D931, DIN, DIN931, galZn, ISO, M16, M16x60, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2350
50
€ 8,50*
ab € 0,3292*
€ 0,4492*
3 Tage
2048
1
€ 4,79*
ab € 0,3623*
€ 0,5523*
7 Tage
2350
50
€ 4,95*
ab € 0,4161*
€ 0,5761*
100
€ 4,80*
ab € 0,5146*
€ 0,6746*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,5146*
€ 0,6746*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6746*
€ 0,80277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6146*
€ 0,73137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5846*
€ 0,69567
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5146*
€ 0,61237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.