Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 galZn M6 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 galZn M6 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M6 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M6 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M6 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784151726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784151726
EAN/GTIN:
     4317784151726
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934-8 Sechskantmuttern, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung - mmax. /* nach ISO 4032 - Schlüsselweite nach ISO- Schlüsselweite 10 mm - Abmessung = d M6 - mmax./* 5,0/5,2* mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Abmessung = d:
M6
mmax./*:
5,0/5,2* mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, din 934 fg, AM93460, D934, DIN, DIN934, diverse, Formen, galZn, ISO, Mutter, Muttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Stahl, Vergleiche, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00549*
€ 0,00789*
40 Tage
nicht lagernd
1000
€ 8,50*
ab € 0,00631*
€ 0,00903*
34 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,00905*
€ 0,01293*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,00966*
€ 0,01356*
Lager 284
1000
€ 9,80*
ab € 0,00994*
€ 0,01398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01398*
€ 0,01664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00994*
€ 0,01183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.