| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784305419 Herst.-Nr.: DVE4317784305419 EAN/GTIN: 4317784305419 |
| |
|
| | |
| EU Auto-Shampoo E-COLL - Mildes Shampoo zur Reinigung und Pflege von Fahrzeugen aller Art - Es bietet einen temporären Lackschutz und neuen Glanz nach dem Waschen - Empfindliche Oberflächen werden nicht angegriffen Technische Kenndaten: - Frei von Lösungsmitteln und Weichmachern - Konzentrat - Verdünnung bis 1:50 - Einsatzkonzentration: 20 ml in 8 Liter Wasser - Farbe: gelblich- Inhalt 1 l - Gebinde Flasche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auto-Shampoo, Autowaschkonzentrat, Cockpit-Spray, Felgenreiniger, Insektenentferner, Scheibenklar, Scheibenreiniger-Schaum, Shampoo |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,29* | € 5,84* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,16* | € 5,87* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,33* | € 5,91* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,61* | € 6,30* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 5,06* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00506* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|