| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784485289 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784485289 EAN/GTIN: 4317784485289 |
| |
|
| | |
| Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf - Stahl, blau verzinkt - Zylinderkopf mit Innensechsrund-Antrieb - Für dübellose Rahmenbefestigung- Abmessung 7,5 x 102 mm - Bohr-Ø 6,0 mm - Antrieb T 30 Weitere Informationen: | | Abmessung: | 7,5 x 102 mm | Bohr-Ø: | 6,0 mm | Antrieb T: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterrahmenschrauben, Innensechsrund, ISR, Rahmenanker, Rahmenschraube, Rahmenschrauben, Torx, verzinkt, Zylinderkopf |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0916* | € 0,1284* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,0866* | € 0,1324* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,1053* | € 0,1473* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1518* | € 0,2112* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,1734* | € 0,2334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|