Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenreiniger Sommer 5L Fertiggemisch


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Scheibenreiniger Sommer 5L Fertiggemisch
Scheibenreiniger Sommer 5L Fertiggemisch
Scheibenreiniger Sommer 5L Fertiggemisch
Scheibenreiniger Sommer 5L Fertiggemisch
Scheibenreiniger Sommer 5L Fertiggemisch
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784499897
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4317784499897
EAN/GTIN:
     4317784499897
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger 5l
autoscheibenreiniger
EU Scheibenreiniger Sommer E-COLL - Reiniger für Scheibenwischanlage - Wässriger Reiniger mit Zitronenduft - Farbe gelb - Polycarbonatverträglich - Waschaktive Substanzen biologisch abbaubar - Silikonfrei - Für Fächerdüsen geeignet - Für die Säuberung von Scheiben an Fahrzeugen aller Art - Entfernung von Insektenresten, Staub, Fett, Wachs, Dieselruß usw. - Entfernung von Blend- und Schmierfilm Hinweis: Fertigmischung, unverdünnt zu benutzen (kein Konzentrat).- Inhalt 5 l - Gebinde Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Fensterputzmittel, Fensterreiniger, Glasreiniger, Reiniger, Scheibenreiniger
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
219
3
pro Kanister
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 5,43*
3
pro Kanister
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,75*
3 Tage
222
3
pro Kanister
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,82*
3 Tage
219
6
pro Kanister
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,98*
Lager 284
3
pro Kanister
€ 4,80*
ab € 4,17*
€ 6,26*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kanister
€ 6,26*
€ 7,45
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 5,87*
€ 6,99
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 5,74*
€ 6,83
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 5,60*
€ 6,66
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 5,42*
€ 6,45
pro Kanister
ab 7500 Kanister
€ 4,17*
€ 4,96
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 0,834* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kanister
Mindestbestellmenge: 3 Kanister ( entspricht € 18,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.