Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbenzin 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Waschbenzin 500 ml
Waschbenzin 500 ml
Waschbenzin 500 ml
Waschbenzin 500 ml
Waschbenzin 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784524889
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4317784524889
EAN/GTIN:
     4317784524889
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz
EU Waschbenzin E-COLL Hochwertiges Reinigungs- und Entfettungsmittel, wird auch als Hilfsmittel in der Farb- und Lackindustrie eingesetzt. Anwendungsgebiete: - Zur Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden - Zum Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern - Zur Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall - Wo nach der Reinigung eine schnelle Trocknung erforderlich ist Technische Kenndaten: - Mineralölerzeugnis, verdunstet rückstandsfrei, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden - Silikonfrei - Siedebereich: 100 °C bis 140 °C- Ausführung 0,5-l-Flasche
Weitere Informationen:
Ausführung:
0,5-l-Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, waschbenzin 500ml e-coll, reinigungsbenzin 500ml, e-coll reinigungsbenzin, E-COLL, Malerhilfsstoffe, Reiniger/Verdünnungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
24
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 3,73*
2 Tage
72
48
pro Flasche
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,77*
2 Tage
72
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 4,40*
15 Tage
96
24
pro Flasche
€ 6,99*
ab € 3,33*
€ 4,40*
Lager 284
24
pro Flasche
€ 4,80*
ab € 3,44*
€ 4,54*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Flaschen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Flasche
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00688* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Flaschen
Mindestbestellmenge: 24 Flaschen ( entspricht € 108,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.