Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbenzin 20L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Waschbenzin 20L
Waschbenzin 20L
Waschbenzin 20L
Waschbenzin 20L
Waschbenzin 20L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784527491
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4317784527491
EAN/GTIN:
     4317784527491
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz
EU Waschbenzin E-COLL - Hochwertiges Reinigungs- und Entfettungsmittel, auch als Hilfsmittel in der Farb- und Lackindustrie - Zur Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden - Zum Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern - Zur Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall - Wo nach der Reinigung eine schnelle Trocknung erforderlich ist - Mineralölerzeugnis - Verdunstet rückstandsfrei - Silikonfrei - Siedebereich: 100 °C bis 140 °C Hinweis: Darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden.- Inhalt 20 l - Gebinde Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, waschbenzin 20l e-coll, e-coll reinigungsbenzin, siedegrenzbenzin, E-COLL, Lösemittel, Reinigungsprodukte, und, Verdünnung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
76
pro Dose
€ 35,99*
ab € 68,54*
€ 88,91*
pro Dose
€ 4,80*
ab € 70,89*
€ 91,62*
Lager 284
pro Dose
€ 4,80*
ab € 70,89*
€ 91,62*
pro Dose
€ 75,00*
ab € 70,89*
€ 91,62*
2 Tage
63
pro Dose
€ 5,90*
ab € 77,45*
€ 99,32*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 91,62*
€ 109,03
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 90,05*
€ 107,16
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 87,31*
€ 103,90
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 84,43*
€ 100,47
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 70,89*
€ 84,36
pro Dose
1 Dose enthält 20.000 Milliliter (ab € 0,00355* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.