Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Bundhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Bundhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 64
H-Bundhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 64
H-Bundhose 24, DarkGrey/lightgrey, Gr. 64
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784765756
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784765756
EAN/GTIN:
     4317784765756
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »PERFORMANCE twenty four«, dunkelgrau-hellgrau - Elastische Bundverarbeitung - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Waschbar bei 60 °C Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Twill, 245 g/m² Farbe: dunkelgrau-hellgrau- Größe 64
Weitere Informationen:
Größe:
64
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose hellgrau gr.64, fortis arbeitshose, arbeitshose gr64, Arbeitsbundhose, FORTIS, H-Bundhose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,90*
€ 55,98*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 43,21*
€ 56,03*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 46,15*
€ 59,28*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 48,13*
€ 61,19*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 48,67*
€ 61,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.