Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer LEWIS 14 x 235/150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer LEWIS 14 x 235/150 mm
Schlangenbohrer LEWIS 14 x 235/150 mm
Schlangenbohrer LEWIS 14 x 235/150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784790932
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784790932
EAN/GTIN:
     4317784790932
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 14mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS - Legierter Werkzeugstahl - Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren - Gehärtete Vor- und Hauptschneide - Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidenspitze - 6-kant-Schaft - Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz Lieferung: In SB-Kunststofftasche.- Gesamtlänge 235 mm - Ø 14 mm - Spirallänge 150 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
235 mm
Ø:
14 mm
Spirallänge:
150 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
10
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,88*
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,80*
€ 8,25*
8 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,30*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,75*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.