| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784944915 Herst.-Nr.: DVE4317784944915 EAN/GTIN: 4317784944915 |
| |
|
| | |
| Handgewindeschneidwerkzeug-Satz - HSS - Typ N - DIN 352 - Toleranz ISO 2 6H - Durchgangs- und Sackloch Lieferung: Im Kunststoffkoffer. Inhalt: - HSS-Handgewindebohrer (Vor-, Mittel-, Fertigschneider) M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 - HSS-Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 - Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14 mm - Windeisen Größe 1, Größe 2 - HSS-Kernlochbohrer Ø 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm - Werkzeughalter Größe 1 (M3-M10) - Schneideisenführungen M3-M12 - Handbuch Gewindeschneiden - Anzahl 53-teilig Weitere Informationen: | | Anzahl: | 53-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN2181, Gewindebohrer, Gewindebohrer-Satz, Gewindeschneidwerkzeug-Satz, Gewindeschneidwerkzeuge, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HandgewindebohrerSatz, Handgewindeschneidwerkzeug-Satz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 96,54* | € 123,00* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,11* | € 123,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,99* | € 124,99* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 109,12* | € 134,63* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 109,70* | € 134,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|