| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4330816249796 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4330816249796 EAN/GTIN: 4330816249796 |
| |
|
| | |
| Wendeschneidplatte HW - Hartmetall - Für Elektrohobel- Länge 7,5 mm - Breite 12 mm - Höhe 1,5 mm - Schneidkantenanzahl 2 - Schneidkante 35 ^ Weitere Informationen: | | Länge: | 7,5 mm | Breite: | 12 mm | Höhe: | 1,5 mm | Schneidkantenanzahl: | 2 | Schneidkante: | 35 ^ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,20* | € 3,16* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 15,84* | € 22,81* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 15,91* | € 22,81* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,01* | € 23,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 17,13* | € 23,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,591* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|