| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE7040051270000 Herst.-Nr.: DVE7040051270000 EAN/GTIN: 7040051270000 |
| |
|
| | |
| Regenhose VOSS, PU-Stretch, grün - Elastischer, verstellbarer Kordelzug - Druckknöpfe an den Knöcheln Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²- Größe L/54-56 Weitere Informationen: | | Größe: | L/54-56 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, bundhose grün, bundhose, bundhose gr l, Arbeitsschutz, Hansen, Helly, Hose, Hosen, Regenbekleidung, RegenhoseVoss, PU-Stretch, Regenkleidung, Regenmantel, Regenschutzmantel, Stecht-Regenhose |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,54* | € 34,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,02* | € 35,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,45* | € 36,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,47* | € 37,04* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 30,71* | € 39,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|