Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2856-1794200100 Herst.-Nr.: 1794200100 EAN/GTIN: 4010873722059 |
| |
|
| | |
| Messlänge: 1000 mm Querschnitt: 40 x 5 mm
• für einfache Werkstattarbeiten • aus Stahl gefertigt
A = ohne Teilung
• verchromte Ausführung • Teilung tief-schwarz, Fase matt verchromt
made in china
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, stahl maßstab, kontrollmaßstab, vogel maßstab, mit Fase, ohne Teilung, 1000 mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2856 | | | | | | € 6,95* | ab € 44,39* | € 59,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,02* | € 95,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2856 | | Versand: Lager 2856 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|