Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Werkstatt-Messschieber, 500 mm / 20 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-200881
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     200881
EAN/GTIN:
     4010873632761
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messbereich: 500 mm / 20 inch
Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch
Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm
Max. Fehlertoleranz +-: 0.05 mm
Schnabellänge: 90 mm
Messspitzen (Messerform): 40 mm
Messspitzen-Innenmaß: Ø 10

Werksgenauigkeit 

mit zwei verstellbaren, auswechselbaren Messschnäbeln 
modernes Design, leichtgewichtiges Modell, hergestellt aus eloxiertem Dur-Aluminium 

• rostfreie, gehärtete Messschnäbel und Messspitzen 
• Messschnäbel feinst geschliffen 
• mit zwei verschiebbaren und auswechselbaren Messschnäbeln 
• LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 10 mm 
• Ein/Aus-Druckknopf, mm/inch umschaltbar, Null-Stellung an jeder Position 
• perfekt gleitende Schiebeteile durch in Kunststoff gelagerte Doppelprismenführung 
• Schiene und Elektronikgehäuse aus eloxiertem Aluminium 
• inkl. 1x 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr. 20 20192/B), mit Bedienungsanleitung 

Optionen 
• Art.-Nr. 20 0891 Messschnäbel-Paar, Schnabellänge 125 mm, auswechselbar 
• Art.-Nr. 20 0892 Messschnäbel-Paar, Schnabellänge 150 mm, auswechselbar


made in germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,11*
€ 375,38*
Lager 2856
1
Frei Haus
ab € 346,98*
€ 412,61*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,61*
€ 491,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,34*
€ 485,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,33*
€ 457,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,88*
€ 444,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,98*
€ 412,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.