Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 2856
>
Messschieber, Tiefenmessschieber
>
Werkstatt-Messschieber
>
Digital
>
Artikel
Universal-Magnet-Messstative, Gesamthöhe 280 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2856-250101
Hersteller:
Vogel Germany
Herst.-Nr.:
250101
EAN/GTIN:
4010873224294
Suchbegriffe:
Universal-Magnet-Messstative
Gesamthöhe 280 mm
Gesamthöhe 280 mm, Säulen-ø x L 10 x 120 mm, Querarm-ø x L 8 x 110 mm, Gewinde M 5 mm,
Magnetfuß 40 x 30 x 35 mm, Magnetkraft ~ 400 N
• Für professionelle 3-Punkt Klemmung mit nur einem Drehgriff
• Stabile Klemmung mit ergonomisch geformten Drehgriff
• Mit Feineinstellung am Magnetfuß
• Stabiles Gestände in schwarz-eloxieter Oberfläche
• Messuhraufnahme für Einspannschäfte ø 6 mm, ø 8 mm und Schwalbenschwanz
• Magnetfuß mit Ein/Aus-Drehschalter aus Kunststoff
• Magnetfuß hammerschlag-lackiert, mit prismatischer Sohle
... >
Messschieber, Tiefenmessschieber
>
Werkstatt-Messschieber
>
Digital
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen