Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Magnet-Messstativ mit Kugelgelenk, Gesamthöhe 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-250120
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     250120
EAN/GTIN:
     4010873230875
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Gesamthöhe ~ 360 mm, Säulen-ø x L 13,5/25 x 135 mm, Querarm-ø x L 25/10 x 115 mm, Gewinde M 8 mm,
Magnetfuß 74 x 50 x 55 mm, Magnetkraft ~ 1000 N
• Für professionelle 3-Punkt Klemmung mit nur einem Drehgriff
• Stabile Klemmung über Kugelgelenke im Gestänge
• Kugelgelenk im Fuß für eine flexieble Positionierung, mit Klemmhebel
• Stabiles Gestände in schwarz-eloxieter Oberfläche
• Mit Feineinstellung am Magnetfuß
• Messuhraufnahme für Einspannschärfe ø 6 mm, ø 8 mm und Schwalbenschwanz
• Spannfuß mit EIN-/AUS-Hebel aus Kunststoff
• Spannfuß mit 4 kräftigen Permanent-Magnetpunkten, schwarz lackiert
Weitere Suchbegriffe: messstativ vogel, ersatz messstativ, Universal-Magnet-Messstativ mit Kugelgelenk, Gesamthöhe 360 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,98*
€ 173,19*
Lager 2856
1
Frei Haus
ab € 148,46*
€ 182,14*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.