Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN 874 Blatt 2, GG 00, rostfrei, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-310312
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     310312
EAN/GTIN:
     4010873506567
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 600 mm
haarlineal
Messbereich: 600 mm

DIN 874 Blatt 2 GG 00

Für Prüfungen nach dem Lichtspaltverfahren

•    rostfreier Stahl blendfrei mattiert
•    gehärtet und fein geschliffen
•    Haarmesskante fein geschliffen und geläppt
•    mit Handwärmeschutz

Option
•    im Holzetui



made in turkey
Weitere Suchbegriffe: haarlineal vogel, Haarlineal DIN 874 Blatt 2, GG 00, rostfrei, 600 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,50*
€ 153,67*
Lager 2856
14
Frei Haus
ab € 128,78*
€ 161,27*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.