Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lehrenband DIN 1544, Messing, 0.090 mm, 2500 mm x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-462090
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     462090
EAN/GTIN:
     4010873862113
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband vogel
fühlerlehrenband
Länge x Breite: 2500 mm x 150 mm
Messbereich: 0.090 mm

DIN 1544

Zum Justieren, Ausrichten, Unterlegen usw.

•    gerollt in Kunststoffdose oder Streifen in einer Schachtel à 10 oder 5 Blatt
•    verschiedene Materialien in verschiedenen Breiten und Längen

Messing: CuZn37 (MS63)
Stahl nichtrostend: 1.4301
Festigkeit: 1300 - 1500 N/mm²


made in germany
Weitere Suchbegriffe: Lehrenband DIN 1544, Messing, 0.090 mm, 2500 mm x 150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2856
1
€ 6,95*
ab € 28,38*
€ 39,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,27*
€ 45,12*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.