Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lehrenband DIN 1544, rostfrei, 0.020 mm, 2500 mm x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-463020
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     463020
EAN/GTIN:
     4010873863035
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband vogel
fühlerlehrenband
Länge x Breite: 2500 mm x 25 mm
Messbereich: 0.020 mm

DIN 1544

Zum Justieren, Ausrichten, Unterlegen usw.

•    gerollt in Kunststoffdose oder Streifen in einer Schachtel à 10 oder 5 Blatt
•    verschiedene Materialien in verschiedenen Breiten und Längen

Messing: CuZn37 (MS63)
Stahl nichtrostend: 1.4301
Festigkeit: 1300 - 1500 N/mm²


made in germany
Weitere Suchbegriffe: Lehrenband DIN 1544, rostfrei, 0.020 mm, 2500 mm x 25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2856
2
€ 6,95*
ab € 27,63*
€ 38,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 44,53*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.