Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radienschablone, Normalstahl, 1.0 - 7.0 mm, 34 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-472105
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     472105
EAN/GTIN:
     4010873221057
Suchbegriffe:
Radienlehre
Radienschablone
radienlehre
Anzahl: 34 Blätter
Messbereich: 1.0 - 7.0 mm
Satzzusammenstellung:
1 / 1.25 / 1.5 / 1.75 /2 / 2.25 / 2.5 / 2.75 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7

Zum Prüfen von erhöhten und vertieften Rundungen

•    konkav und konvex geformte Lehrenblätter
•    fein geschnittene Radienformen

made in India
Weitere Suchbegriffe: Normalstahl, 1.0 - 7.0 mm, 34 Blätter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,03*
Lager 2856
289
1
€ 6,95*
ab € 5,78*
€ 8,32*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.