Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubzähler, 500 1/min., Ziffern 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-477008
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     477008
EAN/GTIN:
     4010873089084
Suchbegriffe:
Hubzähler
vogel hubzähler
hubzähler
Antriebswelle links (im Uhrzeigersinn)
Drehzahl max.: 500 1/min.
Anzahl der Ziffern: 5
Ziffernhöhe: 4.5 mm
Antreibswelle: Ø 4.0 mm
Grundplatte: 60 mm x 29 mm
Höhe: 27.5 mm

Nullstellung durch Drehknopf
In einer Hubrichtung addierend
Der Hubhebel ist auf der Antriebswelle beliebig verstellbar und geht selbständig in die Grundstellung zurück

•    Hubbewegung min. 38°, max. 60°
•    Antriebswelle rechts oder links vorstehend lieferbar

made in germany
Weitere Suchbegriffe: 500 1/min., Ziffern 5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,71*
€ 144,22*
Lager 2856
1
Frei Haus
ab € 118,54*
€ 148,31*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.