Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerwinkel, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-504034-2
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     504034-2
EAN/GTIN:
     4010873403149
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
schreinerwinkel vogel
schreinerwinkel
Messbereich: 300 mm
Länge Alugriff: 145 mm
Querschnitt (Stahlklinge): 40 mm x 2.0 mm
Querschnitt (Alugriff): 40 mm x 12.0 mm

Mit gehärteter Aluklinge (HRB 70) und eloxiertem Alugriff
Für allgemeine Schreiner- und Schlosserarbeiten, usw.

Teilungsbild Typ B =    mm - mm / mm - mm

•    Klinge aus schwarz eloxiertem Aluminium, blendfreie Ablesung
•    eloxierter Alugriff mit Profilnuten
•    mit 45° Gehrungsschnitt
•    Teilungsbild auf Vorder- und Rückseite
•    Teilung gelasert, deutlich ablesbare Skala

made in germany
Weitere Suchbegriffe: schreinerwinkel 300mm, 300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
7
6
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 14,41*
Lager 2856
91
1
€ 6,95*
ab € 9,99*
€ 14,50*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.