Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED-Handleuchtlupe, 15-fach, Ø 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-600167
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     600167
EAN/GTIN:
     4010873436215
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe
Linsengröße: Ø 21 mm
Vergrößerung: 15-fach
Linsenart: aplanatisch
Abmessung: 38 mm x 105 mm x 25 mm

•    Silikat-Glasoptik, kratzfest und lösungsmittelbeständig
•    mit Hochleistungs-LED, stabiles ABS-Kunststoff-Gehäuse
•    inkl. 3x 1,5 V Batterie (Typ AAA, Art.-Nr.: 60 9283) und Etui

made in taiwan
Weitere Suchbegriffe: LED-Handleuchtlupe, 15-fach, Ø 21 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2856
42
€ 6,95*
ab € 25,85*
€ 37,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 43,79*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.