Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messlupe, 10-fach, Ø 18.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-601126
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     601126
EAN/GTIN:
     4010873631511
Suchbegriffe:
Messlupe
messlupe 10-fach
messlupe
vogel messlupe
Linsengröße: Ø 18.5 mm
Vergrößerung: 10-fach
Abmessung: 95 mm x 70 mm x 65 mm

Mit LED-Licht und auswechselbaren Skalen

•    vergütete Glaslinsen, Gehäuse aus Aluminium / ABS / PE
•    Lieferung mit Fadenkreuzskala:
     10 - 0 - 10 mm Skala, Teilung 0,1 mm, Skalen-Ø 26 mm
•    Scharfeinstellung über Fokussierring, auswechselbare Messskalen
•    LED-Einheit aufsetzbar, weißes LED-Licht,
     inkl. 3x 1,5 V Batterie (Typ LR41, Art.-Nr.: 60 9279)

made in taiwan
Weitere Suchbegriffe: 10-fach, Ø 18.5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2856
11
Frei Haus
ab € 69,64*
€ 86,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 87,20*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.