Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 635 5x19x6, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 635 5x19x6, Rillenkugellager
FAG 635 5x19x6, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10033508
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     635
EAN/GTIN:
     4012801206174
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,008 kg
Innenmaße:
5,000 mm
Außenmaße:
19,000 mm
Breite:
6,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, FAG Rillenkugellager 635, FAG Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
615
10
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,71*
1 Tag
615
1
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,79*
Lager 2867
615
1
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 1,84*
5 Tage
615
1
€ 10,00*
ab € 1,37*
€ 2,01*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.