Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6306 -2Z 30x72x19, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6306 -2Z 30x72x19, Rillenkugellager
SKF 6306 -2Z 30x72x19, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10033835
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6306 -2Z
EAN/GTIN:
     7316570113587
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
6306 -2Z
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,353 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Rillenkugellager 6306 -2Z, SKF Rillenkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
1
€ 8,90*
ab € 4,63*
€ 6,26*
3 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,28*
Lager 2867
3754
1
€ 4,90*
ab € 5,17*
€ 6,99*
5 Tage
3754
1
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 7,04*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,17* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,77*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.