Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6011 55x90x18, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6011 55x90x18, Rillenkugellager
FAG 6011 55x90x18, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10033984
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6011
EAN/GTIN:
     4012801068703
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,385 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 6011, FAG Rillenkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 8,90*
ab € 6,32*
€ 8,55*
1 Tag
1653
1
€ 7,90*
ab € 6,32*
€ 8,55*
4 Tage
1653
1
€ 5,99*
ab € 6,13*
€ 8,56*
Lager 2867
1653
1
€ 4,90*
ab € 6,62*
€ 8,96*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.381,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.