Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 61832 MA/C3 160x200x20, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 61832 MA/C3 160x200x20, Rillenkugellager
SKF 61832 MA/C3 160x200x20, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034134
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61832 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316577294258
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
61832 MA/C3
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,443 kg
Innenmaße:
160,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 61832 MA/C3, SKF Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 245,78*
€ 264,06*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 246,98*
€ 265,39*
Lager 2867
16
Frei Haus
ab € 246,50*
€ 266,59*
6 Tage
16
€ 10,00*
ab € 289,65*
€ 310,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 304,79*
€ 336,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.