Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6324 120x260x55, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6324 120x260x55, Rillenkugellager
SKF 6324 120x260x55, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034180
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6324
EAN/GTIN:
     7316577297983
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,455 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
55,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Rillenkugellager 6324, SKF Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 268,22*
€ 289,26*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,66*
€ 289,27*
Lager 2867
12
Frei Haus
ab € 315,62*
€ 339,08*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 316,27*
€ 339,08*
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 315,81*
€ 348,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,08*
€ 403,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,52*
€ 402,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,45*
€ 398,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,01*
€ 389,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,62*
€ 375,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 315,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6324
ab € 232,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.